MARATHON MOTORER 145TTFR6009 Motor 3-fase 2 Hk 3500 Rpm 208-230/460v | AD4WHN 44P036 / GT1206

MARATHON MOTORS 145TTFR6009 Motor 3-faset 2 hk 3500 o / min 208-230 / 460v

På lager
Vare: AD4WHN Modell: 145TTFR6009Kryssref: 44P036 / GT1206

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame145TC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.6-5/2.5
HP2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel12.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt3500
Nominell effektivitet85.5%
Antall hastigheter1
Total lengde14.375 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.3075
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)49.05
Skipets bredde (cm)28.42
HS kode8501513040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSpenningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltPris
MARATHON MOTORER 143TTFR6032 Motor 3-fase Tefc 1 Hk 1765 Rpm 230/460v | AD4WHH 44P031 / GT1201 143TTFR60321701-1800143TC3.3/1.651701-1800230/460111.75 "17655 877 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR6040 Motor 3-fase Tefc 2 Hk 1760 Rpm 230/460v | AD4WHP 44P037 / GT1207 145TTFR60401701-1800145TC6/31701-1800230/460212.75 "17606 366 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR6058 Motor 3-fase 1-1/2 Hk 1755 Rpm 230/460v | AD4WHQ 44P038 / GT1204 145TTFR60581701-1800145TC4.6/2.31701-1800230/4601.512.25 "17556 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR6009 Motor 3-faset 2 hk 3500 o / min 208-230 / 460v
7 049 NOK / enhet