VESTIL Vedlikeholdsstiger i LAD-MM-serien, gripeben


filtre
Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Blå , Avstand mellom trinn: 10 " , Rekkverk inkludert: Ja , Materiale: Stål , Antall Caster: 2 , Bredde på hjul bak: 1 1 / 4 " , Sikkerhetskjede: 3 / 16 " , Fjærbelastet: Nei , Trinnvinkel: 58 grader , Trinndybde: 7" , Trinnavstand: 10 " , Trinntype: Grip Strut , Trinnbredde: 24 " , Toppplattformlengde: 21 " , Toppplattformbredde: 24 "
StilModellBase lengdeBase breddeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnPris (eks. mva)
A
LAD-MM-2-G
38.5 "29.5 "30 "50 "210 007 NOK
B
LAD-MM-3-G
38.5 "29.5 "30 "60 "310 623 NOK
C
LAD-MM-4-G
43.63 "29.5 "30 "70 "411 682 NOK
D
LAD-MM-5-G
49.75 "29.5 "30 "80 "512 397 NOK
RFQ
E
LAD-MM-6-G
56.69 "29.5 "30 "90 "613 142 NOK
F
LAD-MM-7-G
62.38 "29.5 "30 "100 "714 474 NOK
G
LAD-MM-8-G
68.63 "29.5 "30 "110 "815 949 NOK
H
LAD-MM-9-G
74.88 "29.5 "30 "120 "916 836 NOK
I
LAD-MM-10-G
81.13 "32 "30 "130 "1017 625 NOK
J
LAD-MM-11-G
87.38 "32 "30 "140 "1118 125 NOK
K
LAD-MM-12-G
93.25 "32 "36 "156 "1219 227 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?