VESTIL LAD-MM-6-G Vedlikeholdsstige, 6-trinns, gripeben, stål

På lager
Vare: AG7VAX Modell: LAD-MM-6-G

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde56.69 "
Base bredde29.5 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.4"
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde90 "
Lengde56.687 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall trinn6
Bakhjul Dia.4"
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
Sikkerhetskjede3 / 16 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinnavstand10 "
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde24 "
Topp plattformlengde21 "
Topp plattformbredde24 "
Topptrinnshøyde60 "
Hjuldiameter4"
Hjul TypePoly-på-Poly
Hjulbredde1.25 "
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.65
Skipets høyde (cm)228.6
Skipets lengde (cm)143.99
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnPris
VESTIL LAD-MM-10-G Vedlikeholdsstige, 10 trinn, gripefutter, stål | AG7VAG LAD-MM-10-G81.13 "32 "30 "130 "1017 625 NOK
VESTIL LAD-MM-11-G Vedlikeholdsstige, 11 trinn, gripefutter, stål | AG7VAJ LAD-MM-11-G87.38 "32 "30 "140 "1118 125 NOK
VESTIL LAD-MM-12-G Vedlikeholdsstige, 12-trinns, gripeben, stål | AG7VAL LAD-MM-12-G93.25 "32 "36 "156 "1219 227 NOK
VESTIL LAD-MM-2-G Vedlikeholdsstige, 2-trinns, gripeben, stål | AG7VAN LAD-MM-2-G38.5 "29.5 "30 "50 "210 007 NOK
VESTIL LAD-MM-3-G Vedlikeholdsstige, 3-trinns, gripeben, stål | AG7VAQ LAD-MM-3-G38.5 "29.5 "30 "60 "310 623 NOK
VESTIL LAD-MM-4-G Vedlikeholdsstige, 4-trinns, gripeben, stål | AG7MVA LAD-MM-4-G43.63 "29.5 "30 "70 "411 682 NOK
VESTIL LAD-MM-5-G Vedlikeholdsstige, 5-trinns, gripeben, stål | AG7VAV LAD-MM-5-G49.75 "29.5 "30 "80 "512 397 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-MM-6-G Vedlikeholdsstige, 6-trinns, gripeben, stål
13 142 NOK / enhet