WAHL Bensintestmåler


filtre
Nøyaktighet: 1% , Veskefarge: Malt svart , Koffertmateriale: Stål , Tilkoblingssted: Stem Mount Down , Tilkoblingsstørrelse: 3/4 "NPT-prosessforbindelse , Oppringningsstørrelse: 4" , Vise: 4 "(100 mm) hvit aluminium med sorte og blå markeringer , Visningsenheter: PSI eller Hg , Driftstemp. Område: (-4F) til 160F , Vedtak: 1/10 PSI eller 1/2 "Hg , Minste graduering: 1/10 PSI eller 1/2 "Hg
StilModellOmrådePris (eks. mva)
A
40KBDLA6 # Hg
6 PSI-12 "Hg1 614 NOK
B
40KBDLA15 # Hg
15 PSI-30 "Hg1 614 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?