VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A Dobbel membranpumpe, 61 Gpm maks., Ptfe, enkel manifoldtilkobling, 1 1/2 tomme Størrelse | CH6PAY 22A406

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A dobbel membranpumpe, 61 Gpm maks., Ptfe, enkel manifoldtilkobling, 1 1/2 tomme størrelse

På lager
Vare: CH6PAY Model: E4SJ5F5S0-3AKryssreferanse: 22A406

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

266 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranpumpe
Byråets samsvar3A.png, CE.png
Luftinntak Størrelse1/2 FNPT
KulematerialePTFE
Sjekk setematerialeRustfritt stål
tilkobling stilTri-Clamp
Høyde31 1 / 2 "
Housing MaterialRustfritt stål
Innløps- / utløpsstørrelse1 1 / 2 "
Lengde13 3 / 8 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Strømme61 gpm
Maks. Flyt GPM86 gpm
Maks. Driftstrykk125 psi
Maks. Temp.220 grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr10 ft.
Selvsugende våt20 ft.
Ventiltype20 ft.
Garanti1 år.
Bredde18 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpemotordrevet 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpumpe---7 15 / 16 "---2 138 NOK
FLOJET LF222201D Membranpumpe Motordrevet 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpumpe---6 13 / 16 "---1 127 NOK
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi17 624 NOK
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi19 968 NOK
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDobbel membranpumpe1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi21 410 NOK
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229C.Dobbel membranpumpe1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi42 130 NOK
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpumpe 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDobbel membranpumpe1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi37 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A dobbel membranpumpe, 61 Gpm maks., Ptfe, enkel manifoldtilkobling, 1 1/2 tomme størrelse
266 752 NOK / enhet