ELDON JAMES Tverrkontakt


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Samsvar: RoHS , Tilkoblingstype: Barbed
StilModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
X0-4HDPE
1 / 4 "HDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F281NOK
A
X0-4BN
1 / 4 "nylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F285NOK
A
X0-4NK
1 / 4 "PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F322NOK
A
X0-4WP
1 / 4 "polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F304NOK
A
X0-2BN
1 / 8 "nylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F244NOK
A
X0-2NK
1 / 8 "PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F298NOK
A
X0-2HDPE
1 / 8 "HDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F280NOK
A
X0-2WP
1 / 8 "polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F262NOK
A
X0-1HDPE
1 / 16 "HDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F246NOK
A
X0-1NK
1 / 16 "PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F232NOK
A
X0-1BN
1 / 16 "nylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F239NOK
A
X0-1WP
1 / 16 "polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F266NOK
A
X0-1.5WP
3 / 32 "polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F80NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?