Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES X0-4HDPE Krysskobling 1/4 tommers Barbed Hdpe - Pakke med 10 | AB4PDC 1ZKE7

ELDON JAMES X0-4HDPE krysskobling 1/4 tommers pigget HDPE - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB4PDC Modell: X0-4HDPEKryssreferanse: 1ZKE7
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTverrkontakt
Barb Størrelse1 / 4 "
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialHDPE
FARGENaturlig
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press260 psi
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris
ELDON JAMES X0-1BN krysskobling 1/16 tommers pigget nylon - pakke med 10 | AB4NVX 1ZJF1 X0-1BN1 / 16 "nylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F251NOK
ELDON JAMES X0-2BN krysskobling 1/8 tommers pigget nylon - pakke med 10 | AB4NVY 1ZJF2 X0-2BN1 / 8 "nylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F262NOK
ELDON JAMES X0-4BN krysskobling 1/4 tommers pigget nylon - pakke med 10 | AB4NVZ 1ZJF3 X0-4BN1 / 4 "nylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F300NOK
ELDON JAMES X0-1NK Krysskobling 1/16 tommers pigget PVC - pakke med 5 | AB4NYW 1ZJP6 X0-1NK1 / 16 "PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F261NOK
ELDON JAMES X0-2NK Krysskobling 1/8 tommers pigget PVC - pakke med 5 | AB4NYX 1ZJP7 X0-2NK1 / 8 "PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F265NOK
ELDON JAMES X0-4NK Krysskobling 1/4 tommers pigget PVC - pakke med 5 | AB4NYY 1ZJP8 X0-4NK1 / 4 "PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F296NOK
ELDON JAMES X0-1HDPE Krysskobling 1/16 tommers pigget HDPE - pakke med 10 | AB4PDA 1ZKE5 X0-1HDPE1 / 16 "HDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES X0-4HDPE krysskobling 1/4 tommers pigget HDPE - pakke med 10 stk
281NOK / enhet