MAIN FILTER INC. Utskifting av hydrauliske trykkledningsfiltre, glass, 40 mikron, Viton-tetning


filtre
Bunn-ID: 1.63 " , Kapasitet: 17.60 , Kollapstrykk: 305 , Sprekketrykk: 305 PSI , Filter media: Glass , Filtervurdering: 40 , Filterstørrelse: 196 kvm Tommer , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 40 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0026144
2.362 "5.31 "1.406 "2.362 "426NOK
RFQ
A
MF0094159
2.362 "5.31 "1.406 "2.362 "426NOK
RFQ
A
MF0644332
2.362 "5.31 "1.406 "2.362 "426NOK
RFQ
B
MF0026259
2.362 "9.6 "1.406 "2.362 "606NOK
RFQ
B
MF0095117
2.362 "9.6 "1.406 "2.362 "606NOK
RFQ
C
MF0575948
3.937 "18.465 "1.63 "3.937 "2 526 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?