NORTH BY HONEYWELL A59 Peak Series Hard Hat


filtre
Tilbehørsspor: Ja , ANSI-klasse: E , ANSI-type: 1 , Passer luestørrelse: En størrelse passer de fleste , Skallmateriale: Polyetylen med høy tetthet , Stil: Frontrand , Suspensjon: 4 pkt. Ratchet , Ventilering: Nei
StilModellFARGEStørrelsePris (eks. mva)
A
A59R040000
GrønnOne Size61NOK
B
A59R080000
Navy6 3 / 4 til 7 3 / 861NOK
C
A59R020000
Gul6 3 / 4 til 7 3 / 830NOK

A59 Peak Series Hard Hat

North by Honeywell A59 Peak-serien har en pålitelig design med et rillet HDPE ytre skall og spor for regntrau. Disse hattene er utstyrt med en pin-lock størrelse justering og en 4-punkts plastoppheng for en tettsittende og sikker passform. Disse klasse E-kompatible hattene er videre integrert med to ankerpunkter på hakestroppen og tilgjengelig i himmelblå, marine, grønn, oransje, rød, hvit og gul fargealternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?