Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623399174 Klaffskive 4 1/2 Tommer x 120 G 5/8-11 | AB7RTP 23Z556

NORTON ABRASIVES 66623399174 Klaffeskive 4 1/2 tommer x 120 G 5 / 8-11

På lager
Vare: AB7RTP Modell: 66623399174Kryssreferanse: 23Z556
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeBlanding av aluminiumoksid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektY
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 29
Klasseend
Grit120
Maks. RPM13,300
Monteringsstørrelse5 / 8-11
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeUnderlagsmaterialeSkive Dia.SkivtypeMaks. RPMMonteringsstørrelseSamlet platetypePris
NORTON ABRASIVES 66623399003 Klaffskive 4 1/2 Tommer x 120 G 5/8-11 | AB7RNG 23Z454 66623399003Blanding av aluminiumoksidPlast4.5 "Type 2713,3005 / 8-11Type 27130NOK
NORTON ABRASIVES 66623399007 Klaffskive 4 1/2 tomme x 120 korn 7/8 | AB7RNX 23Z468 66623399007Blanding av aluminiumoksidPlast4.5 "Type 2713,3007 / 8 "Type 2784NOK
NORTON ABRASIVES 66623399132 Klaffskive 5 Tommer x 120 Korning 5/8-11 | AB7RPM 23Z482 66623399132Blanding av aluminiumoksidPlast5"Type 2712,0005 / 8-11Type 27125NOK
NORTON ABRASIVES 66623399011 Klaffskive 5 Tommer x 120 Korning 7/8 | AB7RQC 23Z496 66623399011Blanding av aluminiumoksidPlast5"Type 2712,0007 / 8 "Type 2789NOK
NORTON ABRASIVES 66623399019 Klaffskive 7 Tommer x 120 Korning 5/8-11 | AB7RRG 23Z525 66623399019Blanding av aluminiumoksidPlast7"Type 2786005 / 8-11Type 27274NOK
NORTON ABRASIVES 66623399023 Klaffskive 7 Tommer x 120 Korning 7/8 | AB7RRX 23Z539 66623399023Blanding av aluminiumoksidPlast7"Type 2786007 / 8 "Type 2771NOK
NORTON ABRASIVES 66623399175 Klaffskive 4 1/2 tomme x 120 korn 7/8 | AB7RUE 23Z570 66623399175Blanding av aluminiumoksidGlassfiber4.5 "Type 2913,3007 / 8 "Type 29101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399174 Klaffeskive 4 1/2 tommer x 120 G 5 / 8-11
148NOK / enhet