VEE GEE 4601P Polarimeter 110/220VAC 50/60 Hz | AG9HLJ 20KL39

VEE GEE 4601P Polarimeter 110/220VAC 50/60 Hz

På lager
Vare: AG9HLJ Modell: 4601PKryssref: 20KL39

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolarimeter
Nøyaktighet+/- 0.05 grader
Høyde18 7 / 64 "
Hz50/60
Lengde12 63 / 64 "
LyskildeLED
Målingsrekkevidde+/- 180 grader
oppløsning0.1
SkalaArc
FølsomhetOpptil 99.9%
Spenning110 / 220 VAC
Bølgelengde589nm
Bredde5 33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.072
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)26.67
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VEE GEE 4601P Polarimeter 110/220VAC 50/60 Hz
14 721 NOK / enhet