MAYHEW TOOLS Pilotpunch -sett


filtre
Lengde: 2 3/4 "til 6" , Materiale: Stål , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
62252
9# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "1 186 NOK
B
62254
12# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "1 827 NOK

Pilotpunch -sett

Mayhew pilotstansesett er egnet for kjøring og fjerning av hulspenningspinner og rullestifter for bil- og produksjonsapplikasjoner. De har legert stålkonstruksjon for å motstå støt og strukturert grep for å forhindre glid midt i drift. Utvalgte modeller har en sikkerhetspose for sikker oppbevaring og bærbarhet på arbeidsplassen. Velg mellom et stort utvalg av disse pilotstansesettene, tilgjengelig i 9 og 12 tommers stykker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?