HANSEN Auto-Flo 23 Universal-serie Truflate-utvekslingskoblingsplugg


filtre
Fullfør: Sink belagt , Utvekslingstype: Universal og Tru-Flate , Låsetype: Ermet , Materiale: Stål , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellKroppsstørrelseSlangetilkoblingMaks. StrømmeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
21AP25F
1 / 4 "(F) PT32 cfm150 psi1 / 4 "138NOK
B
21AP25M
1 / 4 "(M) PT32 cfm150 psi1 / 4 "85NOK
A
31AP25F
3 / 8 "(F) PT45 cfm1000 psi1 / 4 "309NOK
A
31AP37F
3 / 8 "(F) PT45 cfm1000 psi3 / 8 "271NOK
B
31AP25M
3 / 8 "(M) PT45 cfm1000 psi1 / 4 "137NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?