Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 31AP25M Koblingsplugg (m)npt 3/8 Stål | AC4ZRC 31D012

HANSEN 31AP25M Koblingsplugg (m)npt 3/8 Stål

På lager
Vare: AC4ZRC Modell: 31AP25MKryssreferanse: 31D012

Få tak i det Mai 6, mandag
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse3 / 8 "
FinishSink belagt
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeUniversal og Tru-Flate
LåsingstypeErmet
MaterialeStål
Maks. Strømme45 cfm
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseSlangetilkoblingMaks. StrømmeMaks. PressRørstørrelsePris
HANSEN 21AP25F Koblingsplugg (f)npt 1/4 Stål | AC4ZQY 31D008 21AP25F1 / 4 "(F) PT32 cfm150 psi1 / 4 "138NOK
HANSEN 31AP25F Koblingsplugg (f)npt 3/8 Stål | AC4ZQZ 31D009 31AP25F3 / 8 "(F) PT45 cfm1000 psi1 / 4 "309NOK
HANSEN 31AP37F Koblingsplugg (f)npt 3/8 Stål | AC4ZRA 31D010 31AP37F3 / 8 "(F) PT45 cfm1000 psi3 / 8 "271NOK
HANSEN 21AP25M Koblingsplugg (m)npt 1/4 Stål | AC4ZRB 31D011 21AP25M1 / 4 "(M) PT32 cfm150 psi1 / 4 "85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 31AP25M Koblingsplugg (m)npt 3/8 Stål
137NOK / enhet