VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 2000 Lb. Kapasitet, 30 x 36 tommer Størrelse | AG7UKK

VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 2000 Lb. Kapasitet, 30 x 36 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UKK Modell: HT-20-3036A-PSS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart hydraulisk løftebord
Base TypeMassivt stål
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på Poly
Hjulstørrelse5 "x 1 1 / 2"
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med låsebremser
Hjulbredde1.5 "
Dekktypesolid
Høyde36 "
Lengde42 "
Senket høyde36 inn.
MåleenheterHVER
Antall innlegg4
Operasjon2 hastighets fotpumpe
Plattform Lengde36 "
Plattformstørrelse30 "x 36"
Plattformbredde30 "
Hevet høyde54 inn.
Serviceutvalg36 "til 54"
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 169.2
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeKapasitetCaster Dia.Plattform LengdePlattformstørrelsePlattformbreddeServiceutvalgBreddePris
VESTIL HT-02-1616A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 200 Lb. Kapasitet, 16 x 16 tommer Størrelse | AG7UKB HT-02-1616A-PSS-200 lbs.4"-16 "x 16"-31 "til 49"-20 616 NOK
VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 500 Lb. Kapasitet, 18 x 18 tommer Størrelse | AG7UKD HT-05-1818A-PSS1 hastighets fotpumpe500 lbs.4"18 "-18 "-18 "23 880 NOK
VESTIL HT-10-2036A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 1000 Lb. Kapasitet, 20 x 36 tommer Størrelse | AG7UKF HT-10-2036A-PSS-1000 lbs.4"-20 "x 36"-36 "til 54"-30 110 NOK
VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 2000 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer Størrelse | AG7UKH HT-20-2436A-PSS2 hastighets fotpumpe2000 lbs.5"36 "-24 "-24 "39 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 2000 Lb. Kapasitet, 30 x 36 tommer størrelse
41 808 NOK / enhet