ORBIS FP22 GRÅ Påsatt lokkbeholder 2.2 kubikkfot grå | AG4YQU 35HX83

ORBIS FP22 GRÅ Påsatt lokkbeholder 2.2 kubikkfot Grå

På lager
Vare: AG4YQU Modell: FP22 GRÅKryssreferanse: 35HX83

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPåsatt lokkebeholder
FARGEGrå
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Innvendig høyde15 51 / 64 "
Innvendig lengde19 51 / 64 "
Innvendig bredde14 3 / 32 "
Lastekapasitet65 lb.
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Antall skillelinjer lange0
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde17 3 / 32 "
Utenfor lengde21 51 / 64 "
Utenfor bredde15.187 "
Volum2.2 cu. ft.
Volumkapasitet2.2 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.889
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode3923100000

Produktvarianter

ProduktModellAntall skilleautomater kortFARGEInnvendig høydeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumInnvendig lengdePris
ORBIS FP03 Blue Attached Lokk Container 0.3 Cu Feet Blue | AA2CYM 10E125 FP03 Blå7Blå6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "340NOK
ORBIS FP06 Blue Attached Lokk Container 0.6 Cu Feet Blue | AA2CYN 10E126 FP06 Blå7Blå8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "389NOK
ORBIS FP075 Blue Attached Lokk Container 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Blue | AA2CYP 10E127 FP075 Blå-Blå6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "346NOK
ORBIS FP08 Grey Attached Lokk Container 0.8 Cu Feet Grå | AA2CYQ 10E128 FP08 grå7Grå5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "510NOK
ORBIS FP102 grått festet lokkbeholder 1.0 Cu Feet Grå | AA2CYR 10E129 FP102 grå-Grå8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
RFQ
ORBIS FP13 grått festet lokkbeholder 1.4 Cu Feet Grå | AA2CYT 10E130 FP13 grå7Grå10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "634NOK
ORBIS FP19 Grey Attached Lokk Container 1.9 Cu Feet Grå | AA2CYU 10E131 FP19 grå7Grå11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBIS FP22 GRÅ Påsatt lokkbeholder 2.2 kubikkfot Grå
526NOK / enhet