Orbis Fp06 Blå | 10e126 | Vedlagt lokkbeholder 0.6 Cu Feet Blue | Norge
Flat Shipping

Flat Frakt kl 299 kr + TVA

ORBIS FP06 Blue Attached Lokk Container 0.6 Cu Feet Blue | AA2CYN 10E126

ORBIS FP06 Blue Attached Lokk Container 0.6 Cu Feet Blue

Varenummer: AA2CYN Modell: FP06 BlåKryssref: 10E126
På lager

Få tak i det Torsdag, Februar 27

Flat Frakt på 299 kr + TVA 299 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakPåsatt lokkebeholder
FARGEBlå
Innvendig høyde8 4 / 5 "
Innvendig lengde12 1 / 5 "
Innvendig bredde7 3 / 10 "
Lastekapasitet70 lb.
Materiale Polyetylen med høy tetthet
Antall skilleplasser lang5
Antall skilleplasser kort7
Utenfor høyde9 7 / 10 "
Utenfor lengde15 1 / 5 "
Utenfor bredde10 9 / 10 "
Volum0.6 cu. ft.
Volumkapasitet0.6 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetMateriale Antall skilleplasser langAntall skilleplasser kortPris
ORBIS FP03 Blue Attached Lokk Container 0.3 Cu Feet Blue | AA2CYM 10E125 FP03 BlåBlå6.5 "8.75 "6.5 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet57316NOK
ORBIS FP075 Blue Attached Lokk Container 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Blue | AA2CYP 10E127 FP075 BlåBlå6"16.25 "8.625 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet--324NOK
ORBIS FP08 Grey Attached Lokk Container 0.8 Cu Feet Grå | AA2CYQ 10E128 FP08 gråGrå5.5 "18 "11.375 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet57518NOK
ORBIS FP13 grått festet lokkbeholder 1.4 Cu Feet Grå | AA2CYT 10E130 FP13 gråGrå10.5 "17 "10.375 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet57591NOK
ORBIS FP19 Grey Attached Lokk Container 1.9 Cu Feet Grå | AA2CYU 10E131 FP19 gråGrå11.75 "19 "12.5 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet57537NOK
ORBIS FP32 grått festet lokkbeholder 3.3 Cu Feet Grå | AA2CYV 10E132 FP32 gråGrå12.25 "36 "11 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet571 258 NOK
ORBIS FP60 Grey Attached Lokk Container 6.49 Cu Feet Grå | AB6GTL 21P615 FP60 GråGrå18 13 / 16 "28 11 / 16 "20 13 / 16 "70 lb.Polyetylen med høy tetthet--1 870 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBIS FP06 Blue Attached Lokk Container 0.6 Cu Feet Blue
361NOK / enhet