Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261051717 Klaffhjul Non-woven Ao 2 x 1 x 1/4 skaft Vfn | AB9GLZ 2D450

NORTON ABRASIVES 66261051717 Klaffhjul Ikke-vevd Ao 2 x 1 x 1/4 Skaft Vfn

På lager
Vare: AB9GLZ Modell: 66261051717Kryssreferanse: 2D450
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffhjul med skaft
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
Diameter2"
KlasseVeldig fin
Grit320
Maks. RPM12,000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode6805301000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlasseGritPris
NORTON ABRASIVES 66261051718 Klaffhjul Non-woven Ao 3 x 1 x 1/4 skaft Med | AB9GMA 2D451 662610517183"Medium120406NOK
NORTON ABRASIVES 66261051719 Klaffhjul Non-woven Ao 3 x 1 x 1/4 skaft Vfn | AB9GMB 2D452 662610517193"Veldig finVeldig fin406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261051717 Klaffhjul Ikke-vevd Ao 2 x 1 x 1/4 Skaft Vfn
308NOK / enhet