AUTOQUIP Vertikal ramheis


filtre
StilModellTidAksellastLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeMotor HP
A
DRP-96144-300
30 sek.24000 kg30000 lbs.168 "120 "144 "96 "10
RFQ
A
DRP-72180-300
30 sek.24000 kg30000 lbs.204 "96 "180 "72 "10
RFQ
A
DRP-72144-300
30 sek.24000 kg30000 lbs.168 "96 "144 "72 "10
RFQ
A
DRP-84144-300
30 sek.24000 kg30000 lbs.168 "108 "144 "84 "10
RFQ
A
DRP-84180-300
30 sek.24000 kg30000 lbs.204 "108 "180 "84 "10
RFQ
A
APE-7296-060
42.9 sek.3500 kg6000 lbs.120 "96 "96 "72 "5
RFQ
A
APE-9696-060
42.9 sek.3500 kg6000 lbs.120 "120 "96 "96 "5
RFQ
A
APE-4872-060
42.9 sek.3500 kg6000 lbs.96 "72 "72 "48 "5
RFQ
A
APE-7272-060
42.9 sek.3500 kg6000 lbs.96 "96 "72 "72 "5
RFQ
A
APE-4848-060
42.9 sek.3500 kg6000 lbs.72 "72 "48 "48 "5
RFQ
A
APE-96120-060
42.9 sek.3500 kg6000 lbs.144 "120 "120 "96 "5
RFQ
A
DRP-96180-150
50 sek.12000 kg15000 lbs.204 "120 "180 "96 "7.5
RFQ
A
DRP-72144-150
50 sek.12000 kg15000 lbs.168 "96 "144 "72 "7.5
RFQ
A
DRP-84180-150
50 sek.12000 kg15000 lbs.204 "108 "180 "84 "7.5
RFQ
A
DRP-72180-150
50 sek.12000 kg15000 lbs.204 "96 "180 "72 "7.5
RFQ
A
DRP-84144-250
75 sek.20000 kg25000 lbs.168 "108 "144 "84 "7.5
RFQ
A
DRP-72144-200
75 sek.16000 kg20000 lbs.168 "96 "144 "72 "5
RFQ
A
DRP-72180-250
75 sek.20000 kg25000 lbs.204 "96 "180 "72 "7.5
RFQ
A
DRP-72144-250
75 sek.20000 kg25000 lbs.168 "96 "144 "72 "7.5
RFQ
A
DRP-96144-250
75 sek.20000 kg25000 lbs.168 "120 "144 "96 "7.5
RFQ
A
DRP-96180-250
75 sek.20000 kg25000 lbs.204 "120 "180 "96 "7.5
RFQ
A
DRP-96180-200
75 sek.16000 kg20000 lbs.204 "120 "180 "96 "5
RFQ
A
DRP-84144-200
75 sek.16000 kg20000 lbs.168 "108 "144 "84 "5
RFQ
A
DRP-96144-200
75 sek.16000 kg20000 lbs.168 "120 "144 "96 "5
RFQ
A
DRP-84180-200
75 sek.16000 kg20000 lbs.204 "108 "180 "84 "5
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?