AUTOQUIP APE-4872-060 Vertikal ramløft, 72 tommers plattformbredde, 68 tommers høyde, 6000 lbs kapasitet

Vare: CG6DAX Modell: APE-4872-060

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakplattform Lift
Aksellast3500 kg
Lastekapasitet6000 lbs.
Maks. Plattform Lengde96 "
Maks. Plattformbredde72 "
Min. Plattform Lengde72 "
Min. Plattformbredde48 "
Motor HP5
Antall sylindere1
Hevet høyde68 "
Tid42.9 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 945
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTidAksellastLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeMotor HPPris
AUTOQUIP APE-4848-060 Vertikal ramløft, 72 tommers plattformbredde, 68 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6DAW APE-4848-06042.9 sek.3500 kg6000 lbs.72 "72 "48 "48 "5-
RFQ
AUTOQUIP APE-7272-060 Vertikal ramløft, 96 tommers plattformbredde, 68 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6DAY APE-7272-06042.9 sek.3500 kg6000 lbs.96 "96 "72 "72 "5-
RFQ
AUTOQUIP APE-7296-060 Vertikal ramløft, 96 tommers plattformbredde, 68 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6DAZ APE-7296-06042.9 sek.3500 kg6000 lbs.120 "96 "96 "72 "5-
RFQ
AUTOQUIP APE-9696-060 Vertikal ramløft, 120 tommers plattformbredde, 68 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6DBA APE-9696-06042.9 sek.3500 kg6000 lbs.120 "120 "96 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP APE-96120-060 Vertikal ramløft, 120 tommers plattformbredde, 68 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6DBB APE-96120-06042.9 sek.3500 kg6000 lbs.144 "120 "120 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP DRP-72144-150 Vertikal ramløft, 96 tommers plattformbredde, 60 tommers høyde, 15000 lbs Kapasitet | CG6DBC DRP-72144-15050 sek.12000 kg15000 lbs.168 "96 "144 "72 "7.5-
RFQ
AUTOQUIP DRP-72180-150 Vertikal ramløft, 96 tommers plattformbredde, 60 tommers høyde, 15000 lbs Kapasitet | CG6DBD DRP-72180-15050 sek.12000 kg15000 lbs.204 "96 "180 "72 "7.5-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP APE-4872-060 Vertikal ramløft, 72 tommers plattformbredde, 68 tommers høyde, 6000 lbs kapasitet