APPROVED VENDOR Tidsplan 40, 316 rustfritt stål TOE-brystvorte


filtre
Grunnleggende tilkoblingstype: Gjenget i den ene enden , Materiale: 316 rustfritt stål , Maks. Press: 150 psi , Tidsplan: 40 , sømløs/sveiset: Sømløs , Temp. Område: -60 grader til 450 grader F , Trådtype: PT
StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
1XBY2
1"3"1.25 "1"3 / 16 "125NOK
A
1XBZ3
1"4"1.25 "1"3 / 16 "172NOK
B
1XCA4
1"6"1.25 "1"3 / 16 "218NOK
A
1XBV4
1"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "72NOK
A
1XBX1
1"2.5 "1.25 "1"3 / 16 "110NOK
A
1XBY3
1.5 "2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "168NOK
A
1XBW3
1.5 "2"1.75 "1.25 "3 / 16 "110NOK
A
1XCA5
1.5 "6"1.75 "1.25 "3 / 16 "279NOK
A
1XBY4
1.75 "3"2"1.5 "3 / 16 "177NOK
A
1XBZ5
1.75 "4"2"1.5 "3 / 16 "269NOK
C
1XBV6
1.75 "1.5 "2"1.5 "3 / 16 "124NOK
A
1XBX3
1.75 "2.5 "2"1.5 "3 / 16 "147NOK
B
1XBW7
1 / 2 "2.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "51NOK
D
1XBY9
1 / 2 "4"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "74NOK
D
1XBX8
1 / 2 "3"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "58NOK
D
1XBW6
1 / 2 "2.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "39NOK
D
1XCA1
1 / 2 "6"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "89NOK
D
1XBX7
1 / 2 "3"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "47NOK
B
1XBZ9
1 / 2 "6"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "79NOK
D
1XBU9
1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "32NOK
D
1XBY8
1 / 2 "4"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "52NOK
D
1XBV7
1 / 2 "2"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "38NOK
B
1XBV1
1 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "37NOK
E
1XBZ6
2"4"2.5 "2"3 / 16 "319NOK
E
1XCA7
2"6"2.5 "2"3 / 16 "480NOK
E
1XBW5
2"2"2.5 "2"3 / 16 "204NOK
B
1XBX4
2"2.5 "2.5 "2"3 / 16 "221NOK
E
1XBY5
2"3"2.5 "2"3 / 16 "266NOK
C
1XBX5
3.185 "2.5 "3.5 "3"3 / 16 "509NOK
E
1XBZ7
3.185 "4"3.5 "3"3 / 16 "670NOK
E
1XCA8
3.185 "6"3.5 "3"3 / 16 "850NOK
B
1XCA2
3 / 4 "6"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "124NOK
A
1XBX9
3 / 4 "3"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "82NOK
A
1XBW9
3 / 4 "2.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "73NOK
A
1XCA3
3 / 4 "6"1"3 / 4 "1 / 16 "154NOK
A
1XBV9
3 / 4 "2"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "59NOK
A
1XBV3
3 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "51NOK
B
1XBU7
3 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "37NOK
A
1XBU8
3 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "57NOK
A
1XBV2
3 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "50NOK
A
1XBZ2
3 / 4 "4"1"3 / 4 "1 / 16 "127NOK
A
1XBW1
3 / 4 "2"1"3 / 4 "1 / 16 "80NOK
E
1XBZ8
4.185 "4"4.5 "4"3 / 16 "1 023 NOK
E
1XBX6
4.185 "2.5 "4.5 "4"3 / 16 "598NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?