WIHA TOOLS Isolerte verktøysett


filtre
Maks. Bruk spenning: 1000 VAC , skiftenøkler inkludert: Justerbar skiftenøkkel 8 "
StilModellKjørestørrelseAntall stykkerMutterdrivere inkludertStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertPris (eks. mva)
A
32999
-9--Ja6 031 NOK
B
32190
-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja2 782 NOK
C
32192
-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Ja4 013 NOK
D
32879
-251/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm-Ja7 351 NOK
E
32892
-10--Ja3 742 NOK
F
32985
-7--Ja2 241 NOK
G
32984
-6--Nei1 750 NOK
H
32869
-14--Ja6 663 NOK
I
32867
-10--Ja4 552 NOK
J
32874
-487/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja12 005 NOK
K
32878
-13--Ja4 488 NOK
L
32888
-11--Ja3 684 NOK
M
32983
-5--Nei844NOK
N
32868
-10--Ja5 210 NOK
O
32894
-121/4", 5/16", 3/8", 1/2"-Ja4 519 NOK
P
32889
-8--Ja6 659 NOK
Q
32981
-3--Nei1 775 NOK
R
32987
-8--Ja5 299 NOK
S
32988
-22--Ja7 674 NOK
T
32986
-11--Ja2 831 NOK
U
32875
-5--Ja2 503 NOK
V
32873.G
-3--Ja2 493 NOK
W
32872.G
-5--Ja1 717 NOK
X
32890
-4--Ja2 596 NOK
Y
32891
-11--Ja4 349 NOK
Z
31394
1 / 4 "11-(10) 1/4 "Dr 6 pt. Stikkontakter: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Ja4 593 NOK
A1
31395
1 / 4 "11-(10) 1/4" Dr 6 pt. Sokker: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmJa4 672 NOK
B1
31496
3 / 8 "10-(8) 3/8 "Dr 12 pt. Stikkontakter: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3 / 4 "Ja5 038 NOK
C1
32876
3 / 8 "661/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"(15) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 8, 10, 13 , 14, 15, 17, 19, 22 mmJa17 041 NOK
D1
32800
3 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Stikkontakter: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmJa25 476 NOK
E1
31595
3 / 8 "10-(8) 3/8" Dr Sockets: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa4 863 NOK
F1
32877
3/8 ", 1/2"807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15 , 17, 19, 20, 22 mmJa22 161 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?