Sak | Isolert verktøysett |
Kjørestørrelse | 3/8 ", 1/2" |
Maks. Bruk spenning | 1000 VAC |
Antall stykker | 80 |
Mutterdrivere inkludert | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Tang inkludert | Bøyd nesetang 6-5/16", kabelkutter 8", krympetang 9", diagonalkutter 6-5/16", kutter med høy kraft 8", lang flattang 6-5/16", (2) lang -Nesetang: 6-5/16", 8", strippingtang 6-5/16" |
beskytter | Mot elektriske støt opp til 1000V |
Skrutrekkere inkludert | (11) Skrutrekkere med spor: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10 mm, (4) Phillips-skrutrekkere: #0, #1, #2, #3, (2) Robertson Firkantede skrutrekkere: #1, #2, (2) Phillips-sporterminaldrivere: #1, #2, (9) Torx(R)-drivere: T6, T7, T8, T9, T10, |
Stikkontakter inkludert | (14) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15 , 17, 19, 20, 22 mm |
Verktøylagring inkludert | Ja |
Verktøylagringstype inkludert | Eske |
Skiftenøkler inkludert | Justerbar skiftenøkkel 8 " |