Sak | Isolert verktøysett |
Kjørestørrelse | 3 / 8 " |
Maks. Bruk spenning | 1000 VAC |
Antall stykker | 80 |
Mutterdrivere inkludert | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Tang inkludert | Bøyd nesetang 6-5 / 16 ", kabelskjærer 6-5 / 16", kombinasjonstang 9 ", diagonal kuttere 6-5 / 16", høykapasitets kuttere 8 ", lang flat nesetang 6-5 / 16", (2) Langtangstang: 6-5 / 16 ", 8", strippetang 6-5 / 16 " |
beskytter | Mot elektriske støt opp til 1000V |
Skrutrekkere inkludert | (10) Skrutrekkere med skår: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10 mm (4) Phillips-skrutrekkere: # 0, # 1, # 2, # 3, (2) Slissede stjerneskrutrekkere : # 1, # 2, (2) Robertson Square Recess Skrutrekkere: # 1, # 2, (10) T-Handle Hex Drivers: 5/32 ", 3/16", 7/32 " |
Stikkontakter inkludert | (14) 3/8" Dr 12 pt. Stikkontakter: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mm |
Verktøylagring inkludert | Ja |
Verktøylagringstype inkludert | Sak |
Skiftenøkler inkludert | Justerbar skiftenøkkel 8 " |