Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 32190 Isolert verktøysett 15 deler | AB4MBM 1YUL5

WIHA TOOLS 32190 Isolert verktøysett 15 deler

På lager
Vare: AB4MBM Modell: 32190Kryssref: 1YUL5

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker15
Mutterdrivere inkludert1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(7) Skår skrutrekkere: 2, 2.5, 3, 3.5, 4.5, 6.5, 8 mm, (3) stjerneskrutrekkere: # 1, # 2, # 3
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertpose

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8206000000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerMutterdrivere inkludertStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertPris
WIHA VERKTØY 32192 Isolert verktøysett 14 deler | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Ja4 619 NOK
WIHA VERKTØY 32867 Isolert verktøysett 10 deler | AB8RBE 26X221 32867-10--Ja5 115 NOK
WIHA VERKTØY 32868 Isolert verktøysett 10 deler | AB8RBF 26X222 32868-10--Ja5 610 NOK
WIHA VERKTØY 32869 Isolert verktøysett 14 deler | AB8RBG 26X223 32869-14--Ja6 234 NOK
WIHA TOOLS 32800 Isolert verktøysett 80 deler | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Stikkontakter: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmJa25 159 NOK
WIHA TOOLS 32875 Isolert verktøysett 5 deler | AB8RBJ 26X225 32875-5--Ja2 485 NOK
WIHA VERKTØY 32999 Isolert verktøysett 9 deler | AB8RBK 26X226 32999-9--Ja5 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32190 Isolert verktøysett 15 deler
2 759 NOK / enhet