Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 32869 Isolert verktøysett 14 deler | AB8RBG 26X223

WIHA TOOLS 32869 Isolert verktøysett 14 deler

På lager
Vare: AB8RBG Modell: 32869Kryssreferanse: 26X223
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
6 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker14
Tang inkludertKabelsaks 8 ", Lineman's Tang 9", Long-Nose Tang 8 ", High Leverage Cutters 8", 6 "Stripping Tang 10-20 AWG
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(3) Slim Line-skrutrekkere: 3, 4.5, 6.5 mm, (2) Phillips-skrutrekkere: #1, #2, (2) Robertson Square Recess-skrutrekkere: #1, #2, Xeno-terminaldriver #2
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertPosen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.13
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8206000000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerMutterdrivere inkludertStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertPris
WIHA VERKTØY 32190 Isolert verktøysett 15 deler | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja2 759 NOK
WIHA VERKTØY 32192 Isolert verktøysett 14 deler | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Ja4 619 NOK
WIHA VERKTØY 32867 Isolert verktøysett 10 deler | AB8RBE 26X221 32867-10--Ja5 115 NOK
WIHA VERKTØY 32868 Isolert verktøysett 10 deler | AB8RBF 26X222 32868-10--Ja5 610 NOK
WIHA TOOLS 32800 Isolert verktøysett 80 deler | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Stikkontakter: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmJa25 159 NOK
WIHA TOOLS 32875 Isolert verktøysett 5 deler | AB8RBJ 26X225 32875-5--Ja2 485 NOK
WIHA VERKTØY 32999 Isolert verktøysett 9 deler | AB8RBK 26X226 32999-9--Ja5 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32869 Isolert verktøysett 14 deler
6 234 NOK / enhet