APPROVED VENDOR Shim lagerrull, kaldt stål


filtre
Lengde Toleranse: + 3 / -0.250 " , Materiale: Lavkullstål , Rockwell hardhet: B90 , Temperament: Fullt hardt , Strekkstyrke: 80,000 psi , Type: Rull
StilModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris (eks. mva)
A
16705
6 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "973NOK
A
16735
6 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "808NOK
A
16745
6 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "775NOK
A
16740
6 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "466NOK
A
16805
6 x 180 "0.229mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "579NOK
A
16785
6 x 180 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "427NOK
A
16780
6 x 180 "0.102mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "520NOK
A
16750
6 x 180 "0.508mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "630NOK
A
16710
6 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "516NOK
A
16800
6 x 180 "0.203mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "478NOK
A
16715
6 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "605NOK
B
16755
6 x 180 "0.559mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "767NOK
A
16700
6 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "727NOK
A
16795
6 x 180 "0.178mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "518NOK
A
16790
6 x 180 "0.152mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "514NOK
A
16775
6 x 180 "0.787mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "780NOK
A
16770
6 x 180 "0.089mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "665NOK
A
16765
6 x 180 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "488NOK
B
16760
6 x 180 "0.635mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "847NOK
C
16979
150mm x 2.5M0.65mm+/- 0.041 mm+/- 2.5 mm423NOK
D
16978
150mm x 2.5M0.5 mm+/- 0.039 mm+/- 2.5 mm393NOK
C
16977
150mm x 2.5M0.4mm+/- 0.039 mm+/- 2.5 mm347NOK
D
16971
150mm x 2.5M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm304NOK
D
16975
150mm x 2.5M0.25mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm331NOK
D
16974
150mm x 2.5M0.2mm+/- 0.023 mm+/- 2.5 mm294NOK
D
16972
150mm x 2.5M0.1mm+/- 0.012 mm+/- 2.5 mm282NOK
D
16973
150mm x 2.5M0.15mm+/- 0.016 mm+/- 2.5 mm263NOK
D
16976
150mm x 2.5M0.3mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm337NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?