Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16795 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0070 In | AE3RAF 5EY29

APPROVED VENDOR 16795 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0070 in

På lager
Vare: AE3RAF Modell: 16795Kryssreferanse: 5EY29
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
529NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+ 3 / -0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB90
Størrelse6 x 180 "
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.178mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.00075 "
typenRull
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 16700 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QZL 5EY10 167006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "770NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16705 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0015 In | AE3QZM 5EY11 167056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "914NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16710 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0100 In | AE3QZN 5EY12 167106 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "552NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16715 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0120 In | AE3QZP 5EY13 167156 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "540NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16735 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0180 In | AE3QZT 5EY17 167356 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "877NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16740 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0020 In | AE3QZU 5EY18 167406 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "491NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16745 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0025 In | AE3QZV 5EY19 167456 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "896NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16795 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0070 in
529NOK / enhet