SCHNEIDER ELECTRIC Fase 1 eller 3 Soft Starts, NEMA 1


filtre
Skjerm: Nei , vedleggsvurdering: IP20 , Inngangsspenning: 110 til 480 VAC , IP-vurdering: 20 , Utgangsspenning: Maksimal 3-fase spenning lik AC forsyningsspenning @ 50/60 Hz , Starttype: Redusert spenningsstart, dreiemomentbegrensning ved oppstart , Startmoment: 30 til 80% av startmomentet som er lik strømforsyningsspenningen , Type: Ringekontroll
StilModellHP @ 3 fase - 240VDybdeHøydeHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VUtgangsstrømBreddeHP @ 1 fase - 120VPris (eks. mva)
A
ATS01N106FT
1/23.95 "3.94 "2/32 til 36A0.9 "1/42 033 NOK
A
ATS01N103FT
1/43.95 "3.94 "1.51 til 1-1 / 23A0.9 "-1 787 NOK
B
ATS01N109FT
24.44 "4.88 "559A1.77 "1/32 356 NOK
B
ATS01N112FT
34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/22 836 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?