Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT Mykstart 110-460VAC 9Ampere 1 eller 3-fase | AG7GFX 6VMD3

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT myk start 110-460VAC 9ampere 1 eller 3-fase

På lager
Vare: AG7GFX Modell: ATS01N109FTKryssreferanse: 6VMD3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk start
Dybde4.44 "
ViseNei
KvalitetsvurderingIP20
Høyde4.88 "
HP @ 1 fase - 120V1/3
HP @ 1 fase - 230V1
HP @ 1 fase - 240V1
HP @ 3 fase - 208V2
HP @ 3 fase - 230V2
HP @ 3 fase - 240V2
HP @ 3 fase - 460V5
HP @ 3 fase - 480V5
Inngangsspenning110 til 480 VAC
IP Rating20
Utgangsstrøm9A
UtgangsspenningMaksimal 3-fase spenning lik AC forsyningsspenning @ 50/60 Hz
Fase1 eller 3
Rampetid1 - 5 sekunder
StarttypeRedusert spenningsstart, dreiemomentbegrensning ved oppstart
Starter dreiemoment30 til 80% av startmomentet som er lik strømforsyningsspenningen
typenRingekontroll
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8504404000

Produktdetaljer:

    • HP @ 1 fase - 208V (1)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VDybdeHøydeHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VUtgangsstrømBreddeHP @ 1 fase - 120VPris
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Mykstart 110-460VAC 3Ampere 1 eller 3-fase | AG7GFV 6VMD1 ATS01N103FT1/43.95 "3.94 "1.51 til 1-1 / 23A0.9 "-1 799 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT Mykstart 110-460VAC 6Ampere 1 eller 3-fase | AG7GFW 6VMD2 ATS01N106FT1/23.95 "3.94 "2/32 til 36A0.9 "1/42 023 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Mykstart 110-460VAC 12Ampere 1 eller 3Phase | AG7GFY 6VMD4 ATS01N112FT34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/22 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT myk start 110-460VAC 9ampere 1 eller 3-fase
2 287 NOK / enhet