Sak | Isolert verktøysett |
Kjørestørrelse | 3 / 8 " |
Maks. Bruk spenning | 1000 VAC |
Antall stykker | 66 |
Mutterdrivere inkludert | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" |
Tang inkludert | Kabelsaks 8 ", Diagonal Cutters 6-5/16", Flat Nose Tang 6-5/16 ", High Leverage Cutter 8", Lineman's Crimper 8-29/32 ", Long-Nose Tang 8", Stripping Tang 6- 5/16 " |
beskytter | Mot elektriske støt opp til 1000V |
Skrutrekkere inkludert | (9) skrutrekkere: 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5.5, 6, 8, 10 mm, (4) Phillips skrutrekkere: #0, #1, #2, #3, (2) Terminaldrivere: #1 , #2, (2) Robertson Square innfellingsskrutrekkere: #1, #2, (6) 1/2 "Dr T-Handle Hex Driver 5/32", 3/16 ", 7/32", 1/4 " , 5/16 ", 3/8" |
Stikkontakter inkludert | (15) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 8, 10, 13 , 14, 15, 17, 19, 22 mm |
Verktøylagring inkludert | Ja |
Verktøylagringstype inkludert | Eske |
Skiftenøkler inkludert | Justerbar skiftenøkkel 8 " |