Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 32988 Isolert verktøysett 22 deler | AB8RBP 26X230

WIHA VERKTØY 32988 Isolert verktøysett 22 deler

På lager
Vare: AB8RBP Modell: 32988Kryssreferanse: 26X230
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
7 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker22
Tang inkludertKabelskjærere 8 ", krympetang 7", diagonalskjærere 6-5/16 ", kraftige diagonalskjærere 8", linemans tang med kutter 9 ", langnærtang 8", strippetang 6-5/16 "
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(4) Xeno-blad med slisse: 3, 4, 5.5, 6.5 mm, (2) Phillips Xeno-blad: #1, #2, (2) Terminal Xeno-blader: #1, #2, (2) Robertson Square Recess Blades: #1, #2, (4) Torx-blader: T8, T10, T15, T20
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertPosen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8206000000
OpprinnelseslandVN

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerMutterdrivere inkludertStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertPris
WIHA VERKTØY 32190 Isolert verktøysett 15 deler | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja2 759 NOK
WIHA VERKTØY 32192 Isolert verktøysett 14 deler | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Ja4 619 NOK
WIHA VERKTØY 32867 Isolert verktøysett 10 deler | AB8RBE 26X221 32867-10--Ja5 115 NOK
WIHA VERKTØY 32868 Isolert verktøysett 10 deler | AB8RBF 26X222 32868-10--Ja5 610 NOK
WIHA VERKTØY 32869 Isolert verktøysett 14 deler | AB8RBG 26X223 32869-14--Ja6 234 NOK
WIHA TOOLS 32800 Isolert verktøysett 80 deler | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Stikkontakter: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmJa25 159 NOK
WIHA TOOLS 32875 Isolert verktøysett 5 deler | AB8RBJ 26X225 32875-5--Ja2 485 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA VERKTØY 32988 Isolert verktøysett 22 deler
7 501 NOK / enhet