BALDOR MOTOR Trefase kjøler/kjøletårnmotorer, to hastigheter, TEFC


filtre
Base: RG , Nedbrytningsmoment: 235 LB-FT , Klasse: LAGER , Design: B , Plikt: KONT , Innhegning: TEFC , Innkapslingstype: TEFC , Fotnoter: Kjøling Tower Duty , Rammemateriale: Cast Iron , fulllast forsterkere: 49.5 , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: 44 , Monteringstype: Fotmontering , Strøm uten belastning: 23 Amps , Total lengde: 30.28 " , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 2-1 / 8 "" , Temp. Stige: 81 grader , Vekt: 619 lb
StilModellProduksjonampsFrameFaseRevisjonRPMtypenSpenningPris (eks. mva)
A
CTM1765T
---3 tlf---460 V269 168 NOK
A
CTM1760T
10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460100 209 NOK
A
CTM1761T
15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460127 071 NOK
A
CTM1762T
20 / 5 HP24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460153 528 NOK
A
CTM1763T
25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460178 611 NOK
A
CTM1764T
30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460205 033 NOK
A
CTM1766T
50 / 12.5 HP63/28326T3D1760/8701272M460-
RFQ
B
CTM1767T
60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?