BALDOR MOTOR CTM1766T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 50/12.5 hk, TEFC, 326T Ramme | AJ6QMP

BALDOR MOTOR CTM1766T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 o/min, 60 Hz, 50/12.5 hk, TEFC, 326T ramme

Vare: AJ6QMP Modell: CTM1766T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøletårnmotor
amps63/28
BaseRG
Nedbrytningsmoment235 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame326T
Dreiemoment med full belastning76.7 LB-FT
HP50/12.5
Hz60
IsolasjonF
Bly6 # 8
MonteringF1
Strøm uten belastning23 Amps
Antall poler04/08
Produksjon50 / 12.5 HP
Fase3
RevisjonD
RPM1760/870
Temp. Stige81 grader
typen1272M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 295.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 113 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2178E
    • Opptrekksmoment: 92.5 LB-FT
    • Startstrøm: 120 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsFrameFaseRevisjonRPMtypenSpenningPris
BALDOR MOTOR CTM1760T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hk, TEFC, 215T Ramme | AJ6QMH CTM1760T10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460100 209 NOK
BALDOR MOTOR CTM1761T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 15/3.75 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6QMJ CTM1761T15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460127 071 NOK
BALDOR MOTOR CTM1762T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6QMK CTM1762T20 / 5 HP24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460153 528 NOK
BALDOR MOTOR CTM1763T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 25/6.25 hk, TEFC, 284T Ramme | AJ6QML CTM1763T25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460178 611 NOK
BALDOR MOTOR CTM1764T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 30/7.5 hk, TEFC, 286T Ramme | AJ6QMM CTM1764T30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460205 033 NOK
BALDOR MOTOR CTM1765T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 40/10 hk, TEFC, 324T Ramme | AJ6QMN CTM1765T---3 tlf---460 V269 168 NOK
BALDOR MOTOR CTM1767T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 60/15 hk, TEFC, 364T Ramme | AJ6QMQ CTM1767T60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CTM1766T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 o/min, 60 Hz, 50/12.5 hk, TEFC, 326T ramme