BALDOR MOTOR CTM1762T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6QMK

BALDOR MOTOR CTM1762T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 o/min, 60 Hz, 20/5 hk, TEFC, 256T ramme

På lager
Vare: AJ6QMK Modell: CTM1762T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

153 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøletårnmotor
Omgivende (C)40
amps24.4/9.30
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
FotnoterKjøling Tower Duty
Frame256T
Rammestørrelse256T
Frekvens60
HP20/5
IsolasjonsklasseF
MonteringFotmontert
Nominell effektivitet91.0
Antall poler04
Produksjon20 / 5 HP
Fase3
RPM1770/885
Servicefaktor1.15
Spenning460 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 161.1
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsFrameFaseRevisjonRPMtypenSpenningPris
BALDOR MOTOR CTM1760T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hk, TEFC, 215T Ramme | AJ6QMH CTM1760T10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460100 209 NOK
BALDOR MOTOR CTM1761T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 15/3.75 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6QMJ CTM1761T15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460127 071 NOK
BALDOR MOTOR CTM1763T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 25/6.25 hk, TEFC, 284T Ramme | AJ6QML CTM1763T25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460178 611 NOK
BALDOR MOTOR CTM1764T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 30/7.5 hk, TEFC, 286T Ramme | AJ6QMM CTM1764T30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460205 033 NOK
BALDOR MOTOR CTM1765T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 40/10 hk, TEFC, 324T Ramme | AJ6QMN CTM1765T---3 tlf---460 V269 168 NOK
BALDOR MOTOR CTM1766T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 50/12.5 hk, TEFC, 326T Ramme | AJ6QMP CTM1766T50 / 12.5 HP63/28326T3D1760/8701272M460-
RFQ
BALDOR MOTOR CTM1767T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 60/15 hk, TEFC, 364T Ramme | AJ6QMQ CTM1767T60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CTM1762T Kjøle-/kjøletårnmotor, 460V, 1800/900 o/min, 60 Hz, 20/5 hk, TEFC, 256T ramme
153 528 NOK / enhet