Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 16FWRT312062 Holdeskive, 5/16 Boltstørrelse, 0.470 indre Dia., 50Pk | AD3CJD 3XYX6

MICRO PLASTICS 16FWRT312062 Holdeskive, 5/16 boltstørrelse, 0.470 indre diameter, 50pk

På lager
Vare: AD3CJD Modell: 16FWRT312062Kryssreferanse: 3XYX6
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolde vaskemaskin
FARGEOff White
FinishNaturlig
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.0.470 "
Materialenylon
Utenfor Dia.47 / 64 "
Beholder Dia.9 / 32 "
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 16FWRT312062 Holdeskive, 5/16 boltstørrelse, 0.470 indre diameter, 50pk
60NOK /pakke