HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette stift- og hylsebeholdere, 2-polet, 250V, blå


filtre
Body Material: Zytel 101 nylon , Farge: Blå , Eksponeringsforhold: vanntett , Materiale: termo , Monteringsstil: Skru , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3 , Fase: 1 , Type: Kvinnebeholder , Spenning: 250 , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellampsKarakterHPLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
HBL320R6W
2020 A-# 14 - # 10 AWG2 824 NOK
A
HBL330R6W
3030 A2# 12 - # 8 AWG4 266 NOK
A
HBL360R6W
6060 A-# 8 - # 2 AWG7 124 NOK
A
HBL3100R6W
100100 A15# 3 - # 1/0 AWG8 898 NOK

Vanntette stift- og hylsebeholdere, 2-polet, 250V, blå

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve-kontakter kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som det forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse vanntette kvinnelige beholderne har PBT-hus med en termoherdet holder og neoprenforseglingspakning for slagfasthet og holdbarhet. De har korrosjonsbestandige, selvlukkende deksler som hindrer fuktighet og smuss i å komme inn i beholderne. Velg fra et bredt utvalg av disse blåfargede 250V-kontaktene, tilgjengelig i strømklassifiseringer på 20, 30, 60 og 100 og 125A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?