Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Iec-stikkontakt, hunn, 30 A, 250 VAC, 2-polet, blå | AE7YYW 6C150

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 30 A, 250 VAC, 2-polet, blå

På lager
Vare: AE7YYW Modell: HBL330R6WKryssreferanse: 6C150
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
4 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-stikkontakt
amps30
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEBlå
Karakter30 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP2
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenKvinnebeholder
Spenning250
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke7500
Ledningsstørrelse# 12 - # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterHPLedningsstørrelsePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R6W Iec-stift og hylseuttak, hunn, 60 A, 250 VAC, 2-polet, blå | AC8PYY 3D122 HBL360R6W6060 A-# 8 - # 2 AWG7 124 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R6W Iec-stikkontakt, hunn, 100 A, 250 VAC, 2-polet, blå | AE7LJC 5Z922 HBL3100R6W100100 A15# 3 - # 1/0 AWG8 898 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R6W Iec-stikkontakt, hunn, 20 A, 250 VAC, 2-polet, blå | AE7LJN 5Z933 HBL320R6W2020 A-# 14 - # 10 AWG2 824 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 30 A, 250 VAC, 2-polet, blå
4 266 NOK / enhet