Holde skiver

filtre

Holdeskiver er egnet for å holde sammenstillinger som er utsatt for overdreven vibrasjon, økt dreiemoment, varme eller korrosjon. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av festeskiver...Les mer

APPROVED VENDOR -

Trykk på mutterbolten, stål

StilModellFinishPasser til boltestørrelserUtenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A4HFV5Svart fosfat7 / 16 "27 / 32 "0.01 "558NOK
B4HFU9Svart fosfat#83 / 8 "0.01 "279NOK
C4HFV3Svart fosfat5 / 16 "5 / 8 "0.013 "354NOK
D4HFV6Mekanisk sink1 / 2 "15 / 16 "0.01 "675NOK
E4HFV4Mekanisk sink3 / 8 "25 / 32 "0.01 "506NOK
F4HFU8Mekanisk sink#611 / 32 "0.01 "303NOK
G4HFV2Mekanisk sink1 / 4 "1 / 2 "0.01 "334NOK
H4HFV1Mekanisk sink#107 / 16 "0.012 "320NOK
APPROVED VENDOR -

Trykknøtter, stål

StilModellFinishInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A4HFV8Svart fosfat0.161 "0.195 "0.01 "128NOK
B4HFW4Mekanisk sink0.388 "17 / 32 "0.012 "230NOK
C4HFW1Mekanisk sink0.228 "3 / 8 "0.013 "136NOK
D4HFW8Mekanisk sink0.456 "5 / 8 "0.021 "303NOK
E4HFV9Mekanisk sink0.228 "3 / 8 "0.01 "139NOK
F4HFW6Mekanisk sink0.388 "17 / 32 "0.016 "199NOK
G4HFX1Mekanisk sink0.546 "3 / 4 "0.026 "110NOK
H4HFW2Mekanisk sink0.320 "7 / 16 "0.01 "173NOK
I4HFW7Mekanisk sink0.456 "5 / 8 "0.014 "235NOK
J4HFW3Mekanisk sink0.320 "7 / 16 "0.014 "160NOK
K4HFW9Mekanisk sink0.546 "3 / 4 "0.017 "372NOK
L4HFW5Mekanisk sink0.388 "17 / 32 "0.012 "238NOK
M4HFX2Mekanisk sink0.638 "7 / 8 "0.03 "179NOK
MICRO PLASTICS -

Holde skiver

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A16FWRT002032#20.115 "13 / 64 "0.032 "-
RFQ
B16FWRT004032#40.156 "17 / 64 "0.032 "37NOK
C16FWRT006032#60.198 "21 / 64 "0.032 "105NOK
D16FWRT008062#80.235 "25 / 64 "0.062 "60NOK
E16FWRT010062#100.277 "29 / 64 "0.062 "203NOK
F16FWRT2500621 / 4 "0.375 "19 / 32 "0.062 "125NOK
G16FWRT3750623 / 8 "0.564 "57 / 64 "0.062 "129NOK
H16FWRT3120625 / 16 "0.470 "47 / 64 "0.062 "59NOK
FABORY -

Holdeskive for aksler, fjærstål, 0.6 mm tykkelse, ekstern type, 25000PK

ModellSakPris (eks. mva)
L36200.023.0001CG7XYA2 891 NOK
FABORY -

Holdeskive for aksler, fjærstål, 0.7 mm tykkelse, ekstern type, 25000PK

ModellSakPris (eks. mva)
L36200.040.0001CG7XYB8 044 NOK
FABORY -

Holdeskive for aksler, fjærstål, 0.7 mm tykkelse, ekstern type, 25000PK

ModellSakPris (eks. mva)
L36200.060.0001CG7XYC16 906 NOK
FABORY -

Holdeskive for aksler, fjærstål, 0.9 mm tykkelse, ekstern type, 22300PK

ModellSakPris (eks. mva)
L36200.070.0001CG7XYD23 329 NOK
APPROVED VENDOR -

Skyvmutterbolt festestål 1/2 tomme, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
4CUC7AD6ZMR253NOK

Holde skiver

Holdeskiver er egnet for å holde sammenstillinger som er utsatt for overdreven vibrasjon, økt dreiemoment, varme eller korrosjon. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av festeskiver for montering av boltstørrelser fra 7/16 til 1/2 tommer, fra merker som Fabory og Micro Plastics.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Rockwell-hardheten til disse holdeskivene?

De har en Rockwell Hardness rating på R120.

Hvilket temperaturområde kan disse holdeskivene håndtere?

Disse holdeskivene kan håndtere temperaturer fra -40 til 180 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?