Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4HFW7 Push Nut Stud Retention Steel 5/16 Inch, 200PK | AD7YVU

APPROVED VENDOR 4HFW7 Push Mutter Stud Retention Steel 5/16 Inch, 200PK

På lager
Vare: AD7YVU Modell: 4HFW7
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
235NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv mutteren
FinishMekanisk sink
Inne i Dia.0.456 "
MaterialeFjærstål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Beholder Dia.5 / 16 "
Tykkelse0.014 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFW7 Push Mutter Stud Retention Steel 5/16 Inch, 200PK
235NOK /pakke