Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RISTEFESTENE GN-1D ristklemme, smalt grep, 1-3/4 tomme risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, galvanisert karbonstål, 50PK | CD7AJQ

GRATING FASTENERS GN-1D ristklemme, smalt grep, 1-3/4 tomme risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, galvanisert karbonstål, 50PK

På lager
Vare: CD7AJQ Modell: GN-1D
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
1 344 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Klasse50
FinishGalvanisert
FlensstilHorisontalt plan
Flensetykkelse1/4 "til 3/4"
Ristenes tykkelse1-3 / 4 "
Grip TypeSmalt grep
Hull Senter Til Kant1 / 4 "
Kjevedybde5 / 8 "
Kjeveflenshøyde1 / 8 "
Kjevehøyde1-3 / 4 "
Kjevehøyde 1-3 / 4 "
Kjeve Lengde1-1 / 8 "
Kjeveåpning13 / 16 "
Kjeve tykkelse13 ga.
Kjevebredde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
standardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Trådstørrelse1/4 "-20
Toppplate dybde1 / 8 "
Toppplatelengde1-1 / 2 "
Toppplatetykkelse14 ga.
Toppplatebredde1-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS GN-1D ristklemme, smalt grep, 1-3/4 tomme risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, galvanisert karbonstål, 50PK
1 344 NOK /pakke