RISTEFESTENE

Selskapets katalog inkluderer et bredt spekter av G-clips, sadelclips og G-clip-topper for midlertidig eller permanent installasjon av stangrister i en rekke bruksområder. Risterfester ALGG-serien G-klips er designet for å feste T-bar glassfiberrist til horisontale konstruksjoner ved hjelp av enkle håndverktøy. Disse festene består av tre deler, inkludert en gripekjevedel med tannformede segmenter for å komme i kontakt med undersiden av konstruksjonselementet; en stanset topp som passer flatt over ristoverflaten og en gjenget bolt som forbinder kroppen og toppen. De er laget av aluminium for å tilby overlegen korrosjonsmotstand i våte miljøer og kan romme en maksimal risttykkelse på 2-1/4 tommer.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

RISTEFESTENE Risterklemmer

GitterklippDesignet for å feste stangrist på tett maske til bestemte strukturelle former når flensene er i et horisontalt plan. Overhold 19W4 standarder; har en patentert bunn som kobles til bjelken på innsiden. Utstyrt med en sekskantskrue for en sterk forbindelse (236 produkter)

Ting å vurdere

Levering

Disse ristfesteproduktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor leveres disse ristfesteelementene med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om ristfester

Selskapets katalog inkluderer et bredt spekter av G-clips, sadelclips og G-clip-topper for midlertidig eller permanent installasjon av stangrister i en rekke bruksområder. Risterfester ALGG-serien G-klips er designet for å feste T-bar glassfiberrist til horisontale konstruksjoner ved hjelp av enkle håndverktøy. Disse festene består av tre deler, inkludert en gripekjevedel med tannformede segmenter for å komme i kontakt med undersiden av konstruksjonselementet; en stanset topp som passer flatt over ristoverflaten og en gjenget bolt som forbinder kroppen og toppen. De er laget av aluminium for å tilby overlegen korrosjonsmotstand i våte miljøer og kan romme en maksimal risttykkelse på 2-1/4 tommer.

Store handelsnavn

Modell GG G-Clip

Modell GG G-Clip

G-klemmen av GG-type hjelper til med å feste 19-mellomromsgitter til horisontale stålkonstruksjonsenheter. Den unike toppen gir bedre holdestyrke og den patenterte bunnen kobles til bjelkens underside. Den inkluderer en sekskantskrue for å bolte topp- og bunnenheten sikkert og leveres med forskjellige ...

lengder som passer til risthøyden som monteres. Den er tilgjengelig i galvaniserte, stål- og aluminiumskonstruksjonsvarianter.

Sadelklemmer i F-10-serien

Sadelklemmer i F-10-serien

Sadelklemmer er designet for å feste gitter til konstruksjonselementer og har et ovalt hull for å romme en skrue eller en vognbolt. De inkluderer et M-formet metallstykke som passer over gitterets øvre overflate og en skrue med et fullt gjenget område for sikker tilkobling av gitteret t...

o strukturen. De er tilgjengelige i galvaniserte og rustfrie versjoner for å motstå korrosjon og rust under våte forhold.

Galvaniserte topper i GT-R-serien

Galvaniserte topper i GT-R-serien

Disse toppene er dimensjonert for å passe mange riststørrelser og gir mer holdestyrke enn standard salklips. De brukes med selvborende skruer for å gi rask installasjon.

Gitterfeste Konkurransefordeler

GP-Fastener

GP-Fastener

GP-festet er designet for å feste enheter til gitteroverflater. Den er egnet for situasjoner der et enkelt gitterpanel bøyer seg nedover på grunn av trafikk. Denne festeanordningen kombinerer styrken til to paneler, og deler dermed belastningen jevnt og reduserer nedbøyningen.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan jeg bruke disse gitterklemmene til utendørs bruk?

Ja, ristklips kan brukes utendørs. Brukere bør imidlertid sørge for at klipsene har egnet konstruksjon for utendørs bruk, som rustfritt stål eller aluminium, og at de er beskyttet mot elementene for å forhindre rust eller korrosjon.

Er ristklips egnet for bærende applikasjoner?

Noen ristklips gir ekstra strukturell støtte og kan brukes som bærende enheter. Imidlertid kan de fleste gitterklemmer bare sikre og stabilisere rister i stedet for å gi strukturell støtte.

Hva er de forskjellige delene av merkets gitterklips?

Disse unike festene består av tre deler:

  • Toppplaten med stemplet fordypning for økt bjelkestyrke.
  • Grip-kjeve med to ben for tilkobling til undersiden av strukturen.
  • Skruen som skal kuttes til passende lengde for håndtering av risttykkelsen.
  • Disse klipsene fungerer som en C-klemme og er sterke nok til å festes uten å deformeres.

Hvordan installere ALGG gitterfester?

  • Hold den firkantede G-clip-toppen i hånden, og la kroppsdelen henge nedover.
  • Monter kroppen mellom to lagerstenger og senk enheten til festedelen er under gitterbunnen.
  • Skyv enheten sideveis, slik at den får plass under strukturelementflensen.
  • Trekk oppover på toppen av G-klipsen mens du holder den oppover.
  • Stram bolten for å koble de to delene med en skiftenøkkel for å fullføre installasjonen av G-klemmen.

Hvilken type verktøy kreves for å installere G-clips?

G-klemmer kan installeres ved hjelp av en standard, håndholdt 7/16-tommers mutterdriver. Andre håndverktøy som pipenøkler eller momentnøkler kan også brukes, avhengig av festemiddel.

Hva er stangrister?

Barrister er laget av aluminium, stål eller glassfiber og er anordnet parallelt med hverandre i et gitterlignende design. De tilbyr høy styrke, holdbarhet og sklisikkerhet og gir enkel tilpasning for å passe spesifikke dimensjoner og belastningskrav. Disse ristene kan brukes i applikasjoner som gulv, gangveier, trappetrinn, plattformer og dreneringsdeksler.