Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13P528 Tuckpointing sparkel 6-1/2 x 3/8 stål | AA6AYK

WESTWARD 13P528 Tuckpointing sparkel 6-1/2 x 3/8 stål

På lager
Vare: AA6AYK Modell: 13P528

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTuckpointing sparkel
HandleErgoSoft PP / TPR
Handle Lengde4.5 "
Lengde11.75 "
MaterialeHøyt karbonstål
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
WESTWARD 13P526 Tuckpointing sparkel 6-1/2 x 1/2 stål | AA6AYH 13P5261 / 2 "79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13P528 Tuckpointing sparkel 6-1/2 x 3/8 stål
108NOK / enhet