SALISBURY ARC Flash Balaclava hetter


Salisbury arc flash balaclava hetter er 10 cal arc flash beskyttelseshetter som gir et høyt nivå av termisk beskyttelse mot lysbuefarer og gir økt sikkerhet for arbeidere i potensielt farlige miljøer. Disse beskyttelseshettene brukes i industrielle, elektriske eller verktøy...og er en viktig del av personlig verneutstyr (PPE) for å redusere farene forbundet med lysbuehendelser. Les meg

filtre
Aldersgruppe: Voksen , Kjønn: Unisex , Farerisikokategori (HRC): 2 , Størrelse: Universell , Stil: Over hodet
StilModellATPV-vurderingFARGEMaterialePris (eks. mva)
A
AFHOOD10
10 kal./cm2Hvit20% Nomex (R) / 80% Lenzing634NOK
B
AFHOOD20
20 kal./cm2Beige40% P84 / 55% Lenzing / 5% Kevlar (R)941NOK

ARC Flash Balaclava hetter

Salisbury arc flash balaclava hetter er 10 cal arc flash beskyttelseshetter som gir et høyt nivå av termisk beskyttelse mot lysbuefarer og gir økt sikkerhet for arbeidere i potensielt farlige miljøer. Disse beskyttelseshettene brukes i industrielle, elektriske eller utility-miljøer og er en viktig del av personlig verneutstyr (PPE) for å redusere farene forbundet med lysbuehendelser.

Egenskaper

  • Disse Salisbury lysbuebeskyttelseshettene er designet for å passe de fleste individer, og tilbyr en universell størrelse som kan romme et bredt spekter av hodestørrelser.
  • De er laget av flammebestandig ribbestrikket stoff sammensatt av 20 % Nomex og 80 % Lenzing for utmerket flammebestandighet og holdbarhet.
  • Deres ribbestrikkede design gir en behagelig passform og gir pusteevne, noe som reduserer ubehag under langvarig bruk.
  • Disse beskyttelseshettene har en Arc Thermal Protective Value (ATPV) vurdering på 10 kalorier per kvadratcentimeter, noe som indikerer deres evne til å motstå termisk energi og beskytte mot lysbuehendelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?