KNIPEX Isolert skiftenøkkel SAE


filtre
Fullfør: Chrome , Hodevinkel: 15 Degrees , Materiale: Chrome Vanadium , SAE eller metrisk: SAE
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
98 00 5/16 "
4.25 "5 / 16 "545NOK
A
98 00 7/16 "
4.75 "7 / 16 "535NOK
B
98 00 1/2 "
5.5 "1 / 2 "558NOK
A
98 00 9/16 "
6"9 / 16 "582NOK
A
98 00 5/8 "
6.5 "5 / 8 "681NOK
A
98 00 3/4 "
7.5 "3 / 4 "707NOK
A
98 00 1 "
10.437 "1"881NOK

Isolert skiftenøkkel SAE

Knipex-isolerte skiftenøkler av høy kvalitet er ideelle for applikasjoner på elektriske installasjoner. Disse flammehemmende og støtsikre skiftenøklene er klassifisert for eksponering opptil 1000 VAC og er dielektrisk testet ved 10000 VAC. De har smidd, oljeherdet krom-vanadium stålkonstruksjon for maksimal styrke og utvidet holdbarhet og en 15 graders vinklet kjeve som enkelt passer til alle standard fester.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?