Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4HFW3 Push Nut Stud Retention Steel 3/16 Inch, 200PK | AD7YVP

APPROVED VENDOR 4HFW3 Push Mutter Stud Retention Steel 3/16 Inch, 200PK

På lager
Vare: AD7YVP Modell: 4HFW3
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
160NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv mutteren
FinishMekanisk sink
Inne i Dia.0.320 "
MaterialeFjærstål
Utenfor Dia.7 / 16 "
Beholder Dia.3 / 16 "
Tykkelse0.014 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFW3 Push Mutter Stud Retention Steel 3/16 Inch, 200PK
160NOK /pakke