Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 138659004 Push Mutter Bolt Retention Steel 7/16 Tommer, 100PK | AD7YVG 4HFV5

APPROVED VENDOR 138659004 Skyvmutterboltfestestål 7/16 tommer, 100PK

På lager
Vare: AD7YVG Modell: 138659004Kryssreferanse: 4HFV5
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
558NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv mutteren
FinishSvart fosfat
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
MaterialeFjærstål
Utenfor Dia.27 / 32 "
Beholder Dia.7 / 16 "
Tykkelse0.01 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 138659004 Skyvmutterboltfestestål 7/16 tommer, 100PK
558NOK /pakke