KILLARK EZ-serie eksplosjonsbeskyttet lys


filtre
Armatur Type: Farlig beliggenhet , Boligfinish: Tan , Husmateriale: Kobberfritt aluminium , Lampe inkludert: Nei , Antall lampe: 1 , Lampetype: Høytrykksnatrium , Lengde: 11.25 " , Spenning: 120-208-240-277 , Bredde: 11.25 "
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattMonteringForeslått lampenummerPris (eks. mva)
A
EZS400
-40 Grader F40022.25 "S51400-4V62930 723 NOK
A
EZS250
-40 til 131 grader F25022.25 "S50250-2V520, 2YGF526 304 NOK
B
EZS150A2G
-40 til 149 grader F15018 "S55150Anheng-26 984 NOK
C
EZS150X2G
-40 til 149 grader F15018 "S55150Tak-28 520 NOK
D
EZS150B2G
-40 til 149 grader F15018 "S55150Wall-32 291 NOK
E
EZS150D4G
-40 til 149 grader F15018 "S55150--29 347 NOK
F
EZS150
-40 til 149 grader F15018 "S55150--23 978 NOK

EZ-serie eksplosjonsbeskyttet lys

Killark EZ Series eksplosjonssikre lys er designet for installasjoner på steder der smuss, støv, fuktighet, korrosjon eller vibrasjoner er til stede, slik som malingsproduksjonsanlegg, olje- og gassanlegg, pumpestasjoner for rørledninger, tankanlegg og marine laste- og drivstoffoverføringsterminaler. De har kobberfrie aluminiumshus med solbrun overflate for å tåle omgivelsestemperaturer fra -40 til 149 grader F. Disse lampene har en trådløs design som muliggjør rask og jevn installasjon eller fjerning av armaturet for enkelt vedlikehold og er tilgjengelig i 18 og 22.25 tommer høyder .
Raptor Supplies tilbyr også lysstoffrør med bakepulver epoxy / polyester finish.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?