KILLARK EZS150X2G Hps lysarmatur med AF9JQB | AF3ADQ 7A0Z3

KILLARK EZS150X2G Hps lysarmatur med AF9JQB

På lager
Vare: AF3ADQ Modell: EZS150X2GKryssreferanse: 7A0Z3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksnatrium lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-40 til 149 grader F
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt150
Høyde18 "
HusfinishTan
Housing MaterialKobberfritt aluminium
LampebetegnelseS55
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
LampetypeHøytrykksnatrium
Lampe watt150
Lengde11.25 "
MonteringTak
Spenning120-208-240-277
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.7145
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9405400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattMonteringForeslått lampenummerPris
KILLARK EZS150A2G Hps lysarmatur med AF9JQA | AF3ACJ 7A0W4 EZS150A2G-40 til 149 grader F15018 "S55150Anheng-26 984 NOK
KILLARK EZS150B2G Høytrykksnatriumarmatur med AF9JQC | AF3ARP 7AA00 EZS150B2G-40 til 149 grader F15018 "S55150Wall-32 291 NOK
KILLARK EZS150D4G Høytrykksnatriumarmatur med AF9JQD | AF3ATW 7AA29 EZS150D4G-40 til 149 grader F15018 "S55150--29 347 NOK
KILLARK EZS150 høytrykksnatrium lysarmatur S55 | AF9JPX 2PDC5 EZS150-40 til 149 grader F15018 "S55150--23 978 NOK
KILLARK EZS250 Høytrykksnatriumlysarmatur S50 | AF9JPY 2PDC6 EZS250-40 til 131 grader F25022.25 "S50250-2V520, 2YGF526 304 NOK
KILLARK EZS400 høytrykksnatriumlysarmatur S51 | AF9JPZ 2PDC7 EZS400-40 Grader F40022.25 "S51400-4V62930 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK EZS150X2G Hps lysarmatur med AF9JQB
28 520 NOK / enhet