DAYTON Dayton Stationary Air Circulator


filtre
Peiling Type: Ball , Drive Type: Direkte , Vektmateriale: Stål , Hz: 60 , Stil: standard
StilModellHøydemontertBlad Dia.Housing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPPris (eks. mva)
A
1ZCN7
20.5 "montert18 "Stål104 Grader F12 "Helt lukket Air-Over1/152 442 NOK
B
13F047
21 "montert18 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/44 712 NOK
C
13F045
21 "montert18 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 478 NOK
C
1VCF2
23 "montert20 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/45 463 NOK
C
1VCE7
23 "montert20 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 407 NOK
D
7DC98
23 "montert20 "Stål104 Grader F12.25 "Helt lukket Air-Over1/44 059 NOK
D
7DC96
23 "Ja18 "Stål104 Grader F14.25 "Helt lukket Air-Over1/45 364 NOK
E
4PRV9
23.437 "Umontert20 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/57 459 NOK
E
4PRW4
23.437 "Umontert18 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/57 638 NOK
E
4PRV7
23.437 "Umontert20 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/512 254 NOK
E
4PRW2
23.437 "Umontert18 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/510 516 NOK
D
7DD02
27 "Ja24 "Stål104 Grader F12.25 "Helt lukket Air-Over1/35 747 NOK
F
1VCE8
27 "montert24 "Stål104 Grader F13.25 "Helt lukket Air-Over1/35 094 NOK
F
1VCF3
27 "montert24 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/25 332 NOK
D
7DD04
27 "montert24 "Stål104 Grader F16.75 "Helt lukket Air-Over1/25 985 NOK
G
2LY99
29.25 "Umontert20 "Stål105 Grader F23 "Open Air-Over1/82 293 NOK
H
1VCG3
31 "montert24 "Stål104 Grader F23 "Helt lukket Air-Over1/24 249 NOK
F
1VCG7
31 "montert24 "Stål104 Grader F23.5 "Helt lukket Air-Over1/24 027 NOK
I
1ZCN8
31 "montert24 "Stål104 Grader F12 "Helt lukket Air-Over1/44 063 NOK
H
1VCG4
31 "montert24 "Stål104 Grader F23 "Helt lukket Air-Over1/24 489 NOK
D
7DD06
33 "Ja30 "Stål104 Grader F14.25 "Helt lukket Air-Over1/26 703 NOK
J
1VCF4
33 "montert30 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/28 849 NOK
K
7DD07
33 "Ja30 "Stål104 Grader F19 "Helt lukket Air-Over1/210 608 NOK
D
7DD08
33 "montert30 "Stål104 Grader F19 "Helt lukket Air-Over1/29 502 NOK
J
1VCG8
33 "montert30 "Stål104 Grader F13.875 "Helt lukket Air-Over1/27 829 NOK
H
1VCG6
33 "montert30 "Stål104 Grader F23.437 "Helt lukket Air-Over1/25 097 NOK
J
1VCE9
33 "montert30 "Stål104 Grader F13.25 "Helt lukket Air-Over1/26 051 NOK
H
1VCG5
33 "montert30 "Stål104 Grader F23.437 "Helt lukket Air-Over1/25 352 NOK
L
1VCH1
34 "montert24 "Stål104 Grader F23.5 "Helt lukket vifte avkjølt1/420 036 NOK
L
1VCH2
37 "montert30 "Stål104 Grader F25.75 "Helt lukket vifte avkjølt3/418 224 NOK
G
6ALE7
37.5 "Umontert18 "Stål104 Grader F23 "Open Air-Over1/52 646 NOK
M
13V401
38.125 "Umontert18 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/53 429 NOK
M
13V402
38.875 "Umontert20 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/54 558 NOK
H
3PEH2
39 "montert36 "Stål104 Grader F34.375 "Helt lukket Air-Over1/29 079 NOK
H
3PEG9
39 "montert36 "Stål104 Grader F34.375 "Helt lukket Air-Over1/28 808 NOK
L
1VCH3
39 "montert36 "Stål104 Grader F25.75 "Helt lukket vifte avkjølt3/424 490 NOK
N
6ALF0
40.5 "Umontert24 "Stål104 Grader F23 "Helt lukket Air-Over1/44 815 NOK
O
2 10MAXNUMX
40.5 "Umontert24 "Stål105 Grader F23 "Open Air-Over1/43 799 NOK
P
1RWB4
43 11 / 16 "Umontert30 "Stål105 Grader F26 "Open Air-Over1/44 014 NOK
N
6ALF1
43 11 / 16 "Umontert30 "Stål104 Grader F23 "Helt lukket Air-Over1/25 459 NOK
Q
1LXN4
44 "montert30 "Plast104 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over119 822 NOK
R
13V398
51 1/2 til 66 3/4 "Umontert18 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 431 NOK
R
13V399
59 1/8 til 73 "Umontert20 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 187 NOK
S
2LY96
Adj 51 til 61 "Umontert20 "Stål105 Grader F26 "Open Air-Over1/83 809 NOK
S
2LY97
Adj 53 til 61 "Umontert24 "Stål105 Grader F26 "Open Air-Over1/45 403 NOK
S
6ALE6
Adj 53 til 65 "Umontert18 "Stål104 Grader F21.625 "Open Air-Over1/53 450 NOK
T
6ALE8
Adj 59 til 75 "Umontert24 "Stål104 Grader F27 "Helt lukket Air-Over1/45 518 NOK
U
4PRV8
Adj 60 til 71 "Umontert20 "Stål105 Grader F15.75 "Helt lukket Air-Over1/59 722 NOK
U
4PRW3
Adj 60 til 71 "Umontert18 "Stål105 Grader F15.75 "Helt lukket Air-Over1/59 406 NOK
U
4PRW1
Adj 60 til 71 "Umontert18 "Stål105 Grader F13.25 "Helt lukket Air-Over1/513 820 NOK
U
4PRV6
Adj 60 til 71 "Umontert20 "Stål105 Grader F13.25 "Helt lukket Air-Over1/512 848 NOK
T
6ALE9
Adj 62 til 78 "Umontert30 "Stål104 Grader F27 "Helt lukket Air-Over1/27 188 NOK
S
1RWB5
Adj 64 til 86 "Umontert30 "Stål105 Grader F26 "Open Air-Over1/45 868 NOK

Dayton Stationary Air Circulator

Dayton stasjonære luftsirkulatorer brukes til å spre varme i tunge industriområder og andre støvete miljøer. De har en kraftig motor som driver viftebladene strengt for å flytte store mengder luft og overlegne lager for å redusere friksjonstapene. Velg fra et bredt utvalg av disse luftsirkulatorene tilgjengelig i kule- og hylselagertyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?